メイン画像

ESV14-ESV18-Q Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド 28707904 ESV14-ESV18-Q Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド 28707904 ESV14-ESV18-Q Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド 28707904 ESV14-ESV18-Q Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用) ストロングホールド 28707904

Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 28707904 品番 ESV14-ESV18-Q
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。

用途銅線の嵌合に。 トラスコ品番250-2841 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:6.8 全長(mm)24.5 青/赤 D0.5〜0.75/22〜18 C1.5〜2.5/16〜14 定格電圧(V)600 電線抱合範囲AWG(#)16〜14/22〜18 接続電線:AWG16〜14(1.25〜2sq)とAWG22〜18(0.3〜0.75sq)の接続に 最高使用温度(℃)75 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5〜2.5/0.5〜0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする