メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28707929
品番
ESV8-ESV10-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途
銅線の嵌合に。
トラスコ品番
250-2845
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:9.6
全長(mm)
35.7
色
赤/黄
D
4.0〜6.0/12〜10
C
8.0/8
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
8/12〜10
接続
電線:AWG8(8sq)とAWG12〜10(3.5〜5.5sq)の接続に
最高使用温度(℃)
75
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
8.0/4.0〜6.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表