メイン画像

EQSP10-Q Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールド 28707974 EQSP10-Q Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールド 28707974 EQSP10-Q Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールド 28707974 EQSP10-Q Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールド 28707974

Quick Splice エレクトロタップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 28707974 品番 EQSP10-Q
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。
配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。
EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。

用途配線分岐用のコネクターに。 トラスコ品番250-1364 材質真鍮、被覆:ポリプロピレン 全長(mm)20.5 定格電圧(V)600 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0〜6.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28707947
2024-07-31
用途:
配線時
自動車・二輪車・自転車関連業

配線時に使用しました。使い勝手も良くカシメもダブルなので接触不良も起こしにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする