メイン画像

EV10-P55-QYY ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールド 28708017 EV10-P55-QYY ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールド 28708017 EV10-P55-QYY ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールド 28708017 EV10-P55-QYY ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子 ストロングホールド 28708017

ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 28708017 品番 EV10-P55-QYY
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。

用途電線の接続に。 トラスコ品番250-2886 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9 全長(mm)27.9 定格電圧(V)600 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)14 内寸(mm)6.35 電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0〜6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする