メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28708026
品番
EV14-P47B-Q
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
250-2885
材質
本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)
推奨剥き線:7.9
全長(mm)
24.6
色
青
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
12.4
内寸(mm)
4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.5〜2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表