メイン画像
ストロングホールド
ストロングホールドの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストロングホールドの 圧着端子
ストロングホールドの その他形状圧着端子
ビニール絶縁被覆付ブレード端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
28708035
品番
EDV10-11MB-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。
用途
電線の接続に。
トラスコ品番
249-9447
材質
本体:銅、被覆:ビニール
形状
ブレード
全長(mm)
23
色
黄
定格電圧(V)
600
外径(Φmm)
6.1
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
内寸(mm)
なし
JIS規格
なし
ブレード長さ(mm)
10
最高使用温度(℃)
105
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
4.0〜6.0
スタッド径(Φmm)
なし
ブレード幅(mm)
2.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表