メイン画像

EDV14-87MB-Q ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールド 28708044 EDV14-87MB-Q ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールド 28708044 EDV14-87MB-Q ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールド 28708044 EDV14-87MB-Q ビニール絶縁被覆付ブレード端子 ストロングホールド 28708044

ビニール絶縁被覆付ブレード端子

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 28708044 品番 EDV14-87MB-Q
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。
ビニールの絶縁被覆付きです。

用途電線の接続に。 トラスコ品番249-7977 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状ブレード 全長(mm)28 定格電圧(V)600 外径(Φmm)4.2 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 内寸(mm)なし JIS規格なし ブレード長さ(mm)18 最高使用温度(℃)105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5〜2.5 スタッド径(Φmm)なし ブレード幅(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする