メイン画像

NSP5180R NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 28708270 NSP5180R NCA ノンスリップテープロールタイプ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 28708270

NCA ノンスリップテープロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 28708270 品番 NSP5180R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め安全度を高くします。
水や油がかかっても滑り止め効果が変らず凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用可能です。(UV対策品)
離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮します。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。

用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番217-9080 材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 レッド 質量(g)990 タイプ屋外用 長さ(m)18 使用温度範囲(℃)-10〜60 引張強度(N/25mm)147 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする