メイン画像

20200 ワイヤーストリッパー Super4 Pro JOKARI 28708340 20200 ワイヤーストリッパー Super4 Pro JOKARI 28708340 20200 ワイヤーストリッパー Super4 Pro JOKARI 28708340 20200 ワイヤーストリッパー Super4 Pro JOKARI 28708340 20200 ワイヤーストリッパー Super4 Pro JOKARI 28708340

ワイヤーストリッパー Super4 Pro

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28708340 品番20200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。
様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。
ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。
人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。
上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
単線・より線に使用できます。

用途ケーブルの被膜、切断用に。 トラスコ品番217-8935 材質ポリアミド、スチール 幅(mm)163 全長(mm)163 高さ(mm)136 奥行(mm)29 適合電線(mm2)0.2〜6.0 適合電線範囲 AWG(#)24〜10 ストリップ長(mm)6.0〜15.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする