メイン画像

ETF-100UR-35P パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスター 28708349 ETF-100UR-35P パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスター 28708349

パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28708349 品番ETF-100UR-35P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)35×60 取付高(mm)128 用途厨房機器やワゴンなどで用として。 仕様パイプ差し込み式 トラスコ品番230-3743 材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン 質量(g)530 タイプ自在式 車輪幅(mm)28 軸長L(mm)60 パイプ径d(Φmm)35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28708349 ETF-100UR-35P 81376586 ETF-100UR,Φ35P キャスター ユーエイキャスター キャスター ユーエイキャスター 1個 1,498
欠品中
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする