車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)34
取付座(mm)52×32
取付ピッチ(mm)40
取付高(mm)65
用途病院、レストラン用運搬具軽量物運搬車、産業用運搬車
仕様プレート式、旋回部二重RaceWay構造、防塵シール付き
トラスコ品番253-7831
材質金具:スチール、金具表面処理:酸化亜鉛メッキ、車輪:ポリプロピレン(PP)+ポリウレタン(PU)
質量(g)170
車輪幅(mm)20
取付高H(mm)65
取付ピッチY(mm)20
取付穴径P(mm)6
取付座A(mm)52
車輪径D(Φmm)50
取付ピッチX(mm)40
取付座B(mm)32