メイン画像

YHI-MKBS-540 YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじ 28708586 YHI-MKBS-540 YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじ 28708586 YHI-MKBS-540 YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじ 28708586

YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) ねじ径M5 注文コード28708586 品番YHI-MKBS-540
参考基準価格(税別)¥442 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はねじ径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

材質はステンレスで錆びにくいです。
ナットが付いていて使いやすいです。

用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。 トラスコ品番230-7689 材質ステンレス 質量(g)22.33 寸法L(mm)8 寸法H(mm)40 ねじ径M5 寸法A(mm)5 寸法B(mm)38 使用荷重(kN)0.41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28708534
2023-09-19
用途:
補修部品として
建設業・工事業

こういう少し変わった品物は、ホームセンターで探したりするよりモノタロウの方が手間が省けるのでいいですね。
品質は何の問題も無く使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする