メイン画像
八幡ねじ
八幡ねじの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
八幡ねじの 吊具
八幡ねじの 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
DCスナップ ダブル 90
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28708620
品番
YHI-DCSD-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
亜鉛ダイカスト製です。
用途
チェーンの連結用に。
トラスコ品番
230-6198
材質
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
35.62
寸法L(mm)
88.7
寸法S(mm)
9.7
表面処理
ニッケルめっき
寸法R(mm)
10