メイン画像

YHI-MKBT-06050 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709094 YHI-MKBT-06050 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709094 YHI-MKBT-06050 YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ 28709094

YAHATA 丸カンボルト スチール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M6 寸法H(mm)50 注文コード28709094 品番YHI-MKBT-06050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72
この商品はねじ径・寸法Hなど8種類から選べます 他の種類を見る

ナットが付いて使いやすいです。

用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。 トラスコ品番239-7952 材質スチール、表面処理:ユニクロめっき 質量(g)22 寸法L(mm)15 寸法H(mm)50 ねじ径M6 寸法A(mm)6 寸法D(mm)15 寸法B(mm)40 使用荷重(kN)0.14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28709085
2025-10-28
用途:
棚を吊り下げる
有限会社魚利 様

価格の割にはしっかりと出来てます
強度の余り必要が無いので充分です

2025-03-17
用途:
軽量物の吊下げ
建設業・工事業

まだ購入前ですが、寸法表記がわかりにくい。
商品説明にはあって、図にはそれがどこを示しているのかわからない。
安いものだから手を抜いているのか?

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする