メイン画像

非球面ルーペ 3.5x

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28709216 品番 6082-RD
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

持ち歩きに便利な繰出し型ルーペです。
軽量で歪が少ない非球面レンズを使用しています。
穴付きなのでストラップを付ければ紛失防止にも役立ちます。

用途検査、観察、読書などに。 トラスコ品番249-2535 材質レンズ/アクリル、収納部/ビニール 幅(mm)59 レッド 高さ(mm)9 奥行(mm)59 倍率(倍)3.5 レンズサイズ(mm)Φ45
注意
※失明する危険がありますので太陽や強い光を直接見ないでください。
※火災の恐れがありますので直射日光の当たる場所に放置しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする