メイン画像
Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の 耳栓
コンボ耳栓”デュオ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
28709356
品番
6598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
米軍仕様の高性能迷彩色タイプです。
衝撃音用バトルプラグと汎用耳栓とのコンボケース付耳栓です。
用途
屋内外での軍事演習に。
トラスコ品番
244-0913
セット内容
6498バトルプラグ、6608カモプラグ
材質
熱可塑性エラストマ樹脂、発泡ウレタン
幅(mm)
5.5
色
ミリタリー
サイズ
M
高さ(mm)
2.3
奥行(mm)
1.8
コード
無