54 パンツ(ツータック) 54 Asahicho(旭蝶繊維) 28709389 54 パンツ(ツータック) 54 Asahicho(旭蝶繊維) 28709389

パンツ(ツータック) 54

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28709389 品番 54
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

快適ストレッチ・防シワ

ブルー サイズ3L 機能綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材 混率(%)綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30) ウエスト(cm)90〜95 仕様脇シャーリング 種別ツータックパンツ 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする