Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
パンツ(ツータック) 54
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28709486
品番
54
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
快適ストレッチ・防シワ
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)
ウエスト(cm)
95〜100
仕様
脇シャーリング
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78