メイン画像

VDV211-048 マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS 28709600 VDV211-048 マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS 28709600 VDV211-048 マルチ圧着工具(同軸ケーブル用) KLEIN TOOLS 28709600

マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28709600 品番VDV211-048
参考基準価格(税別)¥12,340 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。
コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。
コンパクト設計になっておりハンドルロックで簡単に収納できます。

用途同軸ケーブルの圧着に。 トラスコ品番251-3059 材質クロムメッキ鋼 全長(mm)142 適合端子F型、BNC、RCA 適合ケーブル同軸:Mini-coax、RG58、RG59、RG6、RG62、RG6QS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする