※バックスタイル

52 半袖シャツ 52 Asahicho(旭蝶繊維) 28709608 52 半袖シャツ 52 Asahicho(旭蝶繊維) 28709608

半袖シャツ 52

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28709608 品番 52
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

快適ストレッチ・防シワ

ブルー サイズS 機能綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材 混率(%)綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30) 仕様ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット 種別半袖シャツ 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする