メイン画像
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 電設工事関連
KLEIN TOOLSの 圧着工具
KLEIN TOOLSの 圧着工具本体
マルチ圧着工具(同軸ケーブル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28709609
品番
VDV211-100
参考基準価格(税別)
¥10,575
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1丁で複数タイプの圧縮コネクターを迅速かつ正確に圧着可能です。
コネクタの種類ごとに正しい位置決めをマーキングで示しています。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途
同軸ケーブルの圧着に。
トラスコ品番
251-3063
材質
黒染め鋼
全長(mm)
229
適合端子
F型、BNC、RCA
適合ケーブル
同軸:RG59、RG6、RG6Q
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表