メイン画像
アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの 串・ハケ
アラムの ハケ
アラム シリコーンハケ ハケ部
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
250-0289
注文コード
28709986
品番
0658-11MPF-SBR30-RE
参考基準価格(税別)
¥1,972
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属検知機に反応する材料を使用しています。
異物混入対策品です。
ハケは一体成型されており、抜け毛の心配がありません。
ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。
トラスコ品番
250-0289
材質
シリコーンゴム
全長(mm)
60
色
赤
奥行(mm)
13
毛丈(mm)
33
毛幅(mm)
31
耐熱温度(℃)
-20〜180