代表画像

X-001-281 YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001 YOKE 28710090 X-001-281 YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001 YOKE 28710090

YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-001

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28710090 品番 X-001-281
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
EN、ASME等国際規格に準拠しています。

用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。 仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品 トラスコ品番249-8901 材質合金鋼 質量(kg)2.8 タイプワイヤーロープ向き 寸法d(mm)28 基本使用荷重(t)13 寸法a(mm)100 安全率5倍 寸法p(mm)190 適合チェーン線径(Φmm)(1本吊)16、(2本吊)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする