代表画像

X-003-06 YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003 YOKE 28710108 X-003-06 YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003 YOKE 28710108

YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28710108 品番 X-003-06
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
EN、ASME等国際規格に準拠しています。

用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。 仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品 トラスコ品番249-8944 材質鍛造合金鋼 質量(kg)0.2 タイプワイヤーロープ向き 寸法d(mm)11 基本使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)60 寸法p(mm)100 チェーン線径(mm)1本吊:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする