代表画像

X-003-0806 YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003 YOKE 28710214 X-003-0806 YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003 YOKE 28710214

YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28710214 品番 X-003-0806
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
EN、ASME等国際規格に準拠しています。

用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。 仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品 トラスコ品番249-8942 材質鍛造合金鋼 質量(kg)0.5 タイプワイヤーロープ向き 寸法d(mm)14 基本使用荷重(t)2.3 寸法a(mm)70 寸法p(mm)120 チェーン線径(mm)1本吊:7/8、2本吊:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする