代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28710284
品番
X-046-07
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。
仕様
REACH規則適合品
トラスコ品番
249-8960
材質
合金鋼
質量(kg)
0.95
タイプ
ピンタイプ
寸法H(mm)
30
基本使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
10
寸法T(mm)
20
寸法P(mm)
62
寸法K(mm)
133
適合チェーン線径(Φmm)
7.8
チェーン線径(mm)
7.8
注意
※安全率:4:1