代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの チェーンスリング
YOKEの チェーンスリング部材
YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28710318
品番
X-046-16
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途
玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。
仕様
REACH規則適合品
トラスコ品番
249-8958
材質
合金鋼
質量(kg)
6.4
タイプ
ピンタイプ
寸法H(mm)
46
基本使用荷重(t)
8
寸法A(mm)
18
寸法T(mm)
41
寸法P(mm)
101
寸法K(mm)
216
適合チェーン線径(Φmm)
16
チェーン線径(mm)
16
注意
※安全率:4:1