代表画像

X-046-20 YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ) YOKE 28710327 X-046-20 YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ) YOKE 28710327

YOKE ファンドリーフック(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28710327 品番 X-046-20
参考基準価格(税別)¥77,010 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。

用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに。 仕様REACH規則適合品 トラスコ品番249-8961 材質合金鋼 質量(kg)11.2 タイプピンタイプ 寸法H(mm)59 基本使用荷重(t)12.8 寸法A(mm)24 寸法T(mm)57 寸法P(mm)116 寸法K(mm)279 適合チェーン線径(Φmm)20 チェーン線径(mm)20
注意
※安全率:4:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする