代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの マスターリンク
YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28710336
品番
X-079-06
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
用途
チェーン長さの調節に。
仕様
REACH規則適合品
トラスコ品番
249-8965
材質
合金鋼
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
99
基本使用荷重(t)
1.1
寸法A(mm)
8
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
18
寸法P(mm)
12
寸法K(mm)
76
適合チェーン線径(Φmm)
5、6
チェーン線径(mm)
5、6