代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの マスターリンク
YOKE チェーン長さ調節フック(アイタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28710379
品番
X-079-16
参考基準価格(税別)
¥57,240
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
チェーンをフックに引っ掛けるだけでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
用途
チェーン長さの調節に。
仕様
REACH規則適合品
トラスコ品番
249-8963
材質
合金鋼
質量(kg)
4.4
寸法L(mm)
264
基本使用荷重(t)
8
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
64
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
48
寸法P(mm)
21
寸法K(mm)
202
適合チェーン線径(Φmm)
16
チェーン線径(mm)
16