代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの マスターリンク
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)1本吊用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本使用荷重(t)
2
注文コード
28710397
品番
X-A04-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,610
この商品は
基本使用荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途
玉掛け作業時等のマスターリンクとして。
仕様
DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品
トラスコ品番
249-8981
材質
合金鋼
質量(kg)
1.2
タイプ
1本吊用
基本使用荷重(t)
2
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
80
寸法K(mm)
242
チェーン線径(mm)
7/8