代表画像

X-A05-06 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKE 28710440 X-A05-06 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKE 28710440

YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28710440 品番 X-A05-06
参考基準価格(税別)¥21,980 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。

用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。 仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品 トラスコ品番249-8972 材質合金鋼 質量(kg)0.92 タイプ2本吊用 基本使用荷重(t)1.6 寸法A(mm)120 寸法D(mm)13 寸法B(mm)70 寸法K(mm)196 チェーン線径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする