代表画像

X-A05-16 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKE 28710476 X-A05-16 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKE 28710476

YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28710476 品番 X-A05-16
参考基準価格(税別)¥143,690 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。

用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。 仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品 トラスコ品番249-8971 材質合金鋼 質量(kg)13.6 タイプ2本吊用 基本使用荷重(t)11.2 寸法A(mm)230 寸法D(mm)32 寸法B(mm)130 寸法K(mm)432 チェーン線径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする