代表画像
YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの マスターリンク
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28710519
品番
X-A06-13
参考基準価格(税別)
¥205,840
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途
玉掛け作業時等のマスターリンクとして。
仕様
DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品
トラスコ品番
249-8973
材質
合金鋼
質量(kg)
15.8
タイプ
4本吊用
基本使用荷重(t)
11.3
寸法A(mm)
230
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
130
寸法K(mm)
503
チェーン線径(mm)
13