メイン画像
E-CON
E-CONの コンテナー
E-CONの 折りたたみコンテナ
バスケットオリコン 560380
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28710546
品番
56039000GLBR
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
家庭用・オフィス用のバスケットとして様々な場面で使用可能です。
側面がメッシュであるため、軽量であり、内容物の視認性にも優れています。
容量(L)
35.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
514×360×256
色
グレー/ブラウン
折りたたみ時高さ(mm)
61
トラスコ品番
247-8965
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
1252
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
514×360×256
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
484×314×234