E040 パンツ(ツータック) E040 Asahicho(旭蝶繊維) 28711446 E040 パンツ(ツータック) E040 Asahicho(旭蝶繊維) 28711446

パンツ(ツータック) E040

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28711446 品番 E040
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

JIS適合帯電防止素材

ロイヤルブルー サイズ95 機能帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品 混率(%)ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65) ウエスト(cm)95 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
工事施工に伴う道路許可申請の仕事(現場)
サービス業

感想を入力しているのは注文担当の事務員です。
スタッフの注文違いでサイズが小さく改めて注文中。
いつも頼んでいて特に履きごごちが悪いとは聞いたことがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする