代表画像

シーリングマスキングテープ SB246KP

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(7巻) 幅(mm)18 注文コード28711569 品番SB246KPJAN-18
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は幅・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。

用途セルフクリーニングボード用 仕様手で切断可 トラスコ品番257-2684 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.09 ピンク 質量(g)211.6 長さ(m)18 粘着力(N/10mm)1.83 引張強度(N/25mm)51.52 引張強度(N/10mm)21.46 粘着力(N/25mm)4.575 最大テープ外径(Φmm)57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28711569
2025-05-30
用途:
シーリング
なんでもやプラス天王店 様 (建設業・工事業)

いつも使用しているテープよりサイディングの凹凸に馴染みやすく貼りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
28711569
2024-08-24
用途:
コーキング作業
建設業・工事業

この商品を探していて、モノタロウで見つけました。
粘着がしっかりしているので浮くこともなく使い勝手がいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする