曜日別特売
VB1002 Vブロックマグネット ノガ 28711639

代表画像

VB1002 Vブロックマグネット ノガ 28711639
VB1002 Vブロックマグネット ノガ 28711639

Vブロックマグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
使用可能径(Φ)8~52
吸着力(N)300(上面)600(底面)
内容量1個注文コード28711639品番VB1002
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Vブロックマグネット側面に、ノガ社のNFとPHホルダーを接続できるM5内径ねじ付コネクターが付いています。
コネクターは取り外して使用できます。

用途Vブロック面にはΦ8-Φ52/65mmの丸物保持に。仕様吸着面:底面・上面トラスコ品番257-9563幅(mm)60高さ(mm)73奥行(mm)100クランプ範囲(mm)Φ8~52吸着力(N)300(上面)600(底面)使用可能径(Φ)8~52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする