メイン画像

00462 フクピカGen5 SOFT99 28711745 00462 フクピカGen5 SOFT99 28711745 00462 フクピカGen5 SOFT99 28711745 00462 フクピカGen5 SOFT99 28711745

フクピカGen5

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24枚) 注文コード28711745 品番00462
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

新技術を採用し、ボディとガラスを同時に強力な水ハジキ効果を実現しました。
汚れたらどんどん新しいシートに交換できるチョット使いにも最適な従来より1/2シートを採用し、24枚入りとなりました。
プロ施工コーティング車にも対応してます。

用途自動車塗装面・ガラス面の汚れ落とし・つや出し・撥水用。 トラスコ品番242-5869 材質成分:撥水レジン、光沢ポリマー、洗浄液、シート素材:合成繊維 入数(枚)袋:24 シートサイズ(mm)約175×300 危険物の類別非危険物 適合塗装色車体:全塗装色対応
注意
※ひどい泥汚れや砂ボコリのついた上からそのまま使用すると、塗装やガラス表面をキズつける場合があるため、この場合はまず水洗いで落としてから拭いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28711745
2026-04-02
用途:
バイクの汚れ落とし

塗装表面にキズを付けずにきれいになります。バイクは水洗い洗車をなるべくしたくないのでとても重宝しています。

2026-02-04
用途:
ハイエースの洗車代わりに
サービス業

洗車場などに行けるタイミングが中々無いというドライバーの要望から購入。配送の空き時間で清掃出来る為とても助かっている。他の種類のフクピカも試したが、このガラスも対応しているタイプが好評。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする