代表画像
GROZ
GROZの タイヤ交換工具
GROZの タイヤレバー
タイヤレバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
400
注文コード
28711797
品番
TLVR/16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。
鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。
腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途
乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。
トラスコ品番
240-9952
全長(mm)
400
材質(本体)
工具鋼
質量(g)
552
先端厚さ(mm)
2.6
コーティング
ニッケルメッキ
先端幅(mm)
25.4