代表画像
GROZ
GROZの タイヤ交換工具
GROZの タイヤレバー
タイヤレバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28711806
品番
TLVR/21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。
鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。
腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途
乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。
トラスコ品番
240-9953
全長(mm)
530
材質(本体)
工具鋼
質量(g)
775
先端厚さ(mm)
2.6
コーティング
ニッケルメッキ
先端幅(mm)
25.4