代表画像

タイヤレバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28711815 品番 TLVR/24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。
鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。
腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。

用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。 トラスコ品番240-9951 全長(mm)600 材質(本体)工具鋼 質量(g)807 先端厚さ(mm)2.6 コーティングニッケルメッキ 先端幅(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする