メイン画像
GROZ
GROZの のこぎり
GROZの のこぎり本体
GROZの ハンドソー
ハックソーフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28711849
品番
HF/15/BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
250、300mmの鋸刃兼用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途
鉄パイプの切断に。
付属品
刃:300mmクロム鋼刃、HB/C/03(300mm/18山)ブレード1枚
トラスコ品番
240-9954
材質
フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:クロム鋼
全長(mm)
430、替刃:300
刃長(mm)
300
寸法(幅W×奥行D)(mm)
フレーム:430x130
ハンドル長さ(mm)
106
ノコ刃サイズ(mm)
使用:250/300