E041 カーゴパンツ(ツータック) E041 Asahicho(旭蝶繊維) 28712049 E041 カーゴパンツ(ツータック) E041 Asahicho(旭蝶繊維) 28712049 E041 カーゴパンツ(ツータック) E041 Asahicho(旭蝶繊維) 28712049

カーゴパンツ(ツータック) E041

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28712049 品番 E041
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

JIS適合帯電防止素材

ロイヤルブルー サイズ95 機能帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品 混率(%)ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65) ウエスト(cm)95 仕様ダブルポケット、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット) 種別ツータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする