代表画像
GROZ
GROZの 定盤・ゲージ・ケガキ
GROZの 定盤
GROZの 定盤その他関連用品
アジャスタブルアングルブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
256-2327
注文コード
28712059
品番
PAB/01/A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。
用途
切削加工や研磨加工時の治具として。
トラスコ品番
256-2327
材質
スチール
幅(mm)
45
厚さ(mm)
95
高さ(mm)
50
奥行(mm)
95
硬度
HRC50〜55
精度(分)
角度:±10
アングル(°)
0〜60°