代表画像

アジャスタブルアングルブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番256-2326 注文コード28712068 品番PAB/02/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

目盛付なので素早く角度出しが可能です。
底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます。

用途切削加工や研磨加工時の治具として。 トラスコ品番256-2326 材質スチール 幅(mm)30 厚さ(mm)95 高さ(mm)50 奥行(mm)95 硬度HRC50〜55 精度(分)角度:±10 アングル(°)0〜60°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする