代表画像

SNBC-L サニタリー番重バット フタ SUGICO(スギコ) 28712165 SNBC-L サニタリー番重バット フタ SUGICO(スギコ) 28712165 SNBC-L サニタリー番重バット フタ SUGICO(スギコ) 28712165 SNBC-L サニタリー番重バット フタ SUGICO(スギコ) 28712165

サニタリー番重バット フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28712165 品番 SNBC-L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本体と取手が一体成型のため、脱落や異物混入の心配がありません。

用途サニタリー番重バット用。 トラスコ品番257-4147 適合本体SNB-L9、SNB-L12 材質SUS304 タイプフタ 呼称フタ特大 外寸法・幅(mm)680 外寸法・高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする