代表画像
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
サニタリー番重バット フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28712174
品番
SNBC-M
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本体と取手が一体成型のため、脱落や異物混入の心配がありません。
用途
サニタリー番重バット用。
トラスコ品番
257-4143
適合本体
SNB-M8、SNB-M11、SNB-M14
材質
SUS304
タイプ
フタ
呼称
フタ大
外寸法・幅(mm)
565
外寸法・高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
385