代表画像
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
サニタリー番重バット フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28712190
品番
SNBC-S
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本体と取手が一体成型のため、脱落や異物混入の心配がありません。
用途
サニタリー番重バット用。
トラスコ品番
257-4148
適合本体
SNB-S8、SNB-S11
材質
SUS304
タイプ
フタ
呼称
フタ中
外寸法・幅(mm)
485
外寸法・高さ(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
365