メイン画像

SRS210A 特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 28712235 SRS210A 特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル) YAESU(旧スタンダードホライゾン) 28712235

特定小電力トランシーバー(超小型・防水・防塵モデル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28712235 品番SRS210A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800

最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
軽量・コンパクトボディです。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。

用途構内連絡に。 付属品ベルトクリップ、取扱説明書、保証書 適合中継器:EXR100A トラスコ品番256-4172 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 奥行(mm)22 アンテナサイズ(mm)95 プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし) RoHS指令(10物質対応)対応 距離(km)市街地通話:0.1〜0.2、郊外通話:1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28712235 SRS210A 64030856 SRS210A 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン) 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン) 1台 9,698 税込10,668 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする